Beli pressure gauge 10 bar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- Wiebrock Pressure Gauge 2.5inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:-Bisa isi minyak-Sudah sepaket dengan glycerinatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Drat (inch): 1/4 NPT
- Drat Material: Brass
- Size (inch): 2.5
- Size (mm): 63
- TECHCROFT Pressure Gauge GSB100Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-100Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere)atribut:
- Dial size (mm): 100
- Wiebrock Pressure Gauge 4inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:-Bisa isi minyak-Bisa untuk udara & air-Sudah sepaket dengan glycerinatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Drat (inch): 1/2 NPT
- Drat Material: Brass
- Model : Raket / Lower Mount
- Size (inch): 4
- Size (mm): 100
- monotaro Vacuum Gauge G/Vertical (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pressure Gaugeatribut:
- The outer diameter ( phi mm): 100
- Thickness (mm): 36
- The connecting portion screw: G3 / 8
- Case Shape: Vertical collarless
- Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Accuracy: +/- 2.5% FS
- Measurement Range (MPa): -0.1 to 0.0
- Haltec Push-on Tire Chuck Pressure Gauge (Alat Pengisi Angin Ban)Deskripsi:Pencil tire pressure gauges are the most common gauge for frequent and quick tire pressure checks on the road. These inline-type gauges display a pressure reading on a bar that slides out when air from the tire is pushed through the gauge.atribut:
- Product Type: Tire Pressure Gauge
- BAUMER Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Ordering Code : MEX5-D60.K26/0751_0760All Stainless Steel Pressure Gauge (MEX)Nominal Size 100 mm (5)Bottom Connection (D)Process Connection 1/2 NPT (6)No Liquid Filling (0)Double Scale Bar/PSI : 0 to 25 Bar / PSI (K26)Option : Window Laminated Safety Glass (0751)Option : Blow Out Disc at the Back (0760)
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge General-Purpose A Frame/Vertical 75 Phi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:An inexpensive general-purpose pressure gauge compatible with the JIS B7505 -1: 2007 Bourdon tube pressure gauge for measuring pneumatic, hydraulic and other general pressures.atribut:
- Performance: General, vibration proof (V)
- Dimension H (mm): 70
- Material: Glass / inorganic glass Case: Electrogalvanized steel sheet (SECC), black Cover / SUS430 / fabric
- Accuracy: JIS 1.6 class (according to JIS Accuracy Class)
- Minimum Scale (MPa): 0.02
- Nominal Dimensions (mm): phi 75
- Call: AT G3 / 8 75x1MPa
- Case Shape: Vertical A frame
- Connection Screw: G3 / 8
- Connection size: G3 / 8B
- Dimension F (mm): 18
- Dimensions d (mm): 80.5
- Material (Bourdon Tube): C6872T
- Material Co., Ltd.: C3604BD
- Measurement Fluid: Gas or liquid
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 40
- Pressure Range (MPa): 0-1
- Thickness (mm): 35
- Weight (g): 300
- RS PRO Analogue Pressure GaugeDeskripsi:RS PRO Gauge D.40 1/8 0-10 BarUse this high-sensitivity analogue positive pressure gauge to measure the pressure of liquids and gases. This manometer-type gauge calculates pressure by displacing a column of liquid, which makes it more precise than many other methods.The pressure gauge is versatile and durable. It's capable of measuring pressures between 0 bar and 10 bar, and it can be used in temperatures ranging from -20°C to +60°C. An analogue display means it's low-maintenance when compared with battery-powered digital gauges.As part of the RS PRO range, this product meets high quality and safety standards. IP31 certification means it's protected from tools and wires greater than 2.5 mm in width. It's also shielded from water drips and condensation, so it will continue to function effectively in damp environments. This analogue positive pressure gauge is often used in pneumatic systems, as well as heating and refrigeration equipment.atribut:
- Display Type: Analogue
- Gauge Outside Diameter (mm): 40
- Maximum Pressure Measurement (bar): 10
- Minimum Pressure Measurement (bar): 0
- Mounting Type: Back Entry
- YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).atribut:
- Accuracy: ±16% F.S
- Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
- DELTA PURO Housing Filter SSDeskripsi:Housing Cartridge Filter 20 inchHousing Cartridge Filter 20 inch adalah tabung yang berfungsi untuk menempatkan beberapa cartridge filter yang memiliki panjang 20 inch. Cartridge Filter Housing 20 inch ini terbuat dari bahan stainless steel 304 dan memiliki koneksi in out pada bagian sisi tabung dan juga sudah dilengkapi dengan drain port dan vent port. Sediment Filter Housing 20 inch ini juga dilengkapi dengan pengunci model V-Clamp untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada tabung. Water Filter Housing 20 inch terdiri dari beberapa type dan dapat diisi dengan berbagai macam type cartridge filter sebanyak 3, 5 atau 7 cartridge. Cartridge Filter Housing Stainless Steel 20 inch ini memiliki koneksi model drat serta dapat dioperasikan pada tekanan kerja maksimal 150 psi.atribut:
- Vent Port (inch): 1/4
- Drain Port (inch): 1/2
- Thickness (mm): 1.5
- Connection Type: Drat Dalam/Thread
- Entalpia RefrigerantDeskripsi:Entalpia Europe R32 RefrigerantLawan suhu panas dengan Entalpia Europe Indonesia Refrigerant, solusi pendinginan tingkat tinggi untuk berbagai kebutuhan. Dirancang untuk memberikan kinerja optimal, refrigeran ini cocok untuk aplikasi AC mobil, pendingin komersial, dan berbagai sistem pendingin lainnya.Keunggulan Produk:Efisiensi tinggi dalam sistem pendingin rumah tangga dan komersial.Aman untuk lingkungan tanpa mengorbankan daya pendingin.Kompatibel dengan berbagai sistem pendingin.*Kemurnian dan isi dijamin oleh Entalpia Europe Indonesia Official Store
- 3M Vinyl Tape Scotch (Lakban Listrik)atribut:
- Adhesive: Rubber Type
- GMT Magnehelic Differential Pressure GaugeDeskripsi:Magnehelic berfungsi untuk mengukur perbedaan tekanan pada kipas/blower/exhaust dalam sebuah ruangan.
- WIKA G 1/2 MNPT Pressure GaugeDeskripsi:The Wika liquid filled model 213.53 bourdon tube pressure gauge is constructed with a case from stainless steel and wetted parts from copper alloy. The model 213.53 meets the requirements of the international industry standard EN 837-1 for bourdon tube pressure gauge. The scale range of the gauge is 0 to 4 bar.atribut:
- Connection Type: MNPT
- Connection size: G 1/2
- Dial Color: White
- Maximum Operating Temperature (°C): 60
- Product Type: Pressure Gauge
- Riser Cap SCH-40 A234 WPB B16.9 (Tutup Pipa Las)atribut:
- Material: A234 WPB
- Standard: B 16.9
- Thickness: SCH-40
Daftar Harga pressure gauge 10 bar Terbaru October 2026
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 | Rp929.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
| TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp59.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp349.900 |
| Wiebrock Pressure Gauge 2.5inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp349.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSB100 | Rp379.900 |
| Wiebrock Pressure Gauge 4inch Bottom (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp619.900 |
| monotaro Vacuum Gauge G/Vertical (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp169.900 |
| Haltec Push-on Tire Chuck Pressure Gauge (Alat Pengisi Angin Ban) | Rp449.900 |
| BAUMER Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102636903-1.jpg)
/b1P101000397-4.jpg)

/5iP111140198-1.jpg)

/5xP111140213-1.jpg)
/d1P103193469-2.jpg)
/b7P109340403-1.jpg)
/6cP107697228-1.jpg)
/8iP103652306-1.jpg)

/apP105017385-8.jpg)


/fpP111434565-1.jpg)


%20Las/Riser%20Cap%20SCH-40%20A234%20WPB%20B16_9%20(Tutup%20Pipa%20Las)/0tP111200029-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)